Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaCN
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de jaulaPresionado
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.7874 pulg., 20.000 mm
- Radio de filete0.0433 pulg., 1.100 mm
- RPM Máx.7500 rpm
- Número de catálogo del fabricanteBL210ZNR
- Número de Upc del fabricante4547359028119
- UPC_NO4547359028119
- Peso1.13 lb
- DescripciónBL210ZNR BALL BRG
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización8482.10.5052
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl BL210ZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 20 mm, blindado simple para una larga vida útil.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.