Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior20 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.8000 rpm
- Serie2
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial8790 lbf
- Capacidad de carga estática radial7750 lbf
- Número de catálogo del fabricante210-ZNR
- UPC_NO7316576679742
- Peso1.18 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción210 ZNR BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 210-ZNR cuenta con un diámetro de orificio de 50 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 20 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.