Motion
212M
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040904
No. Fabricante 212M
Precio210.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040904
No. Fabricante 212M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$210.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
212 M BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    62
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    212M
  • UPC_NO
    097741004916
  • Peso
    1.90 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    212 M BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 212M cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 22 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo