BL213Z

NSK
BL213Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040959
No. Fabricante BL213Z
Price$253.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL213Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040959
No. Fabricante BL213Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$253.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL213Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Serie
    BL
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    60000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    BL213Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176032226
  • UPC_NO
    029176032226
  • Peso
    2.31 lb
  • Descripción
    BL213Z BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL213Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 65 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 120 mm para aplicaciones severas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo