BL213ZNR

NSK
BL213ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00040982
No. Fabricante BL213ZNR
Precio304.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL213ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00040982
No. Fabricante BL213ZNR
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
Precio304.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL213ZNR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63500 N
  • Número de catálogo del fabricante
    BL213ZNR
  • UPC_NO
    029176028052
  • Peso
    1.11 lb
  • Descripción
    BL213ZNR BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL213ZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 65 mm con blindaje simple y diámetro exterior de 120 mm para uso en maquinaria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo