BL214

NTN
BL214

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #00041000
No. Fabricante BL214
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL214

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #00041000
No. Fabricante BL214
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BL214 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • Serie
    BL2
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14900 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    BL214
  • Número de Upc del fabricante
    4547359028416
  • UPC_NO
    4547359028416
  • Peso
    2.45 lb
  • Descripción
    BL214 BALL BRG
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 70 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 24 mm para necesidades de ranura profunda radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo