BL214Z

NSK
BL214Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041006
No. Fabricante BL214Z
Price$292.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL214Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041006
No. Fabricante BL214Z
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
Su precio$292.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL214Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    BL214Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176032257
  • UPC_NO
    029176032257
  • Peso
    2.54 lb
  • Descripción
    BL214Z BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL214Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 70 mm con blindaje simple y diámetro exterior de 125 mm para uso en maquinaria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo