Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general24 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior24 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.5000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie62
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial14700 lbf
- Número de catálogo del fabricante214MF
- UPC_NO097741005326
- Peso2.73 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción214 MF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 214MF cuenta con un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 24 mm.