Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general25 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior25 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.4800 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie62
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial16800 lbf
- Capacidad de carga estática radial16200 lbf
- Número de catálogo del fabricante215MF
- UPC_NO097741005487
- Peso2.91 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción215 MF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 215MF tiene un diámetro de orificio de 75 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 25 mm.