Motion
216 NR

SKF
216 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00041095
No. Fabricante 216 NR
Precio385.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
216 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00041095
No. Fabricante 216 NR
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
Precio385.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
216 NR BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    2
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19100 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    216 NR
  • UPC_NO
    7316576680076
  • Peso
    3.55 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    216 NR BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye un diámetro de orificio de 80 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 140 mm y un ancho total de 26 mm, adecuado para uso radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo