Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general26 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaJaula de acero
- Ancho del anillo exterior26 mm
- Capacidad de carga dinámica radial84000 N
- Número de catálogo del fabricanteBL216ZZNR
- Número de Upc del fabricante029176068126
- UPC_NO029176068126
- Peso3.53 lb
- DescripciónBL216 ZZNR BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105032
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl BL216ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 80 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 140 mm para uso en maquinaria.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación