Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior1.102 pulg.
- Radio de filete0.079 pulg.
- RPM Máx.2550 rpm
- Serie200
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial28600 lbf
- Capacidad de carga estática radial22200 lbf
- Número de catálogo del fabricante217WDN
- Número de Upc del fabricante087796066892
- UPC_NO087796066892
- Peso4.45 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad • Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial
- RPM de funcionamiento máximas2941.176 RPM (grasa), 3529.412 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción217 WDN BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 217WDN cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 150 mm y ancho de 28 mm.