217 2ZJ

SKF
217 2ZJ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041127
No. Fabricante 217 2ZJ
Precio394.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
217 2ZJ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041127
No. Fabricante 217 2ZJ
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
Su precio$394.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
217 2ZJ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    217 2ZJ
  • UPC_NO
    7316570002959
  • Peso
    4.13 lb
  • Descripción
    217 2ZJ BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The 217 2ZJ is an 85 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 150 mm OD and 28 mm width, double shielded for long life.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos