BL218Z

NSK
BL218Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041142
No. Fabricante BL218Z
Precio815.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL218Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041142
No. Fabricante BL218Z
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
Precio815.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL218Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    30 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    BL
  • Capacidad de carga dinámica radial
    107000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    107000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    BL218Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176032318
  • UPC_NO
    029176032318
  • Peso
    5.51 lb
  • Descripción
    BL218Z BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL218Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 90 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 30 mm, sellado doble para mayor longevidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo