218MFF

MRC (SKF)
218MFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041150
No. Fabricante 218MFF
Precio715.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
218MFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041150
No. Fabricante 218MFF
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
Su precio$715.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
218 MFF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    62
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    218MFF
  • UPC_NO
    097741005982
  • Peso
    5.53 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    218 MFF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 218MFF cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 160 mm y ancho de 30 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo