Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general30 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.4000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie200-M
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial22700 lbf
- Capacidad de carga estática radial24300 lbf
- Número de catálogo del fabricante218MFG
- UPC_NO097741005999
- Peso5.20 lb
- Descripción218 MFG BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 90 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 160 mm y un ancho total de 30 mm.