Descripción general
Descripción del fabricante
219MFF BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno95 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general32 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior32 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.3800 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie62
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial25000 lbf
- Capacidad de carga estática radial26500 lbf
- Número de catálogo del fabricante219MFF
- UPC_NO097741006101
- Peso6.40 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción219MFF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 219MFF cuenta con un diámetro de orificio de 95 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 32 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad