BL220Z

NSK
BL220Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041201
No. Fabricante BL220Z
Precio823.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL220Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041201
No. Fabricante BL220Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$823.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL220Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    34 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    34 mm
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    135000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    BL220Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176032332
  • UPC_NO
    029176032332
  • Peso
    8.82 lb
  • Descripción
    BL220Z BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL220Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 100 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 180 mm y un ancho de 34 mm, blindado para mayor fiabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo