221M
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 190 mm de DE, 36 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041219
No. Fabricante 221M
Precio1,141.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 190 mm de DE, 36 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041219
No. Fabricante 221M
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
Su precio$1,141.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
221 M BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    36 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    36 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    62
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    34400 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    221M
  • UPC_NO
    097741006248
  • Peso
    8.69 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    221 M BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio recto de 105 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 190 mm y ancho total de 36 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo