Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior200 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general38 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior38 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.3100 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie62
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial34600 lbf
- Capacidad de carga estática radial38200 lbf
- Número de catálogo del fabricante222M
- UPC_NO097741006316
- Peso10.18 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción222 M BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 222M cuenta con un diámetro de orificio de 110 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 200 mm y ancho de 38 mm.