Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior200 mm
- Ancho general38 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de catálogo del fabricante222 MFFX
- UPC_NO097741006347
- Peso9.70 lb
- Descripción222 MFFX BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 222 MFFX es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 110 mm con diámetro exterior de 200 mm, ancho de 38 mm, diseño recto, doble blindaje.