Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno130 mm
- Diámetro exterior230 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general40 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior40 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2.5 mm
- RPM Máx.2600 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie62
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial40300 lbf
- Capacidad de carga estática radial48500 lbf
- Número de catálogo del fabricante226M
- UPC_NO097741006477
- Peso15.00 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción226 M BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 226M es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 130 mm, un orificio recto, un diseño abierto, un diámetro exterior de 230 mm y un ancho de 40 mm, diseñado para maquinaria pesada.