Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC4
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior17 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.12000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie300-M
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Número de catálogo del fabricante305MFF7
- UPC_NO097741024273
- Peso0.57 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción305 MFF7 BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 305MFF7 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 25 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 17 mm, diseñado para entornos hostiles.