305 ZNR

SKF
305 ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041334
No. Fabricante 305 ZNR
Precio98.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
305 ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041334
No. Fabricante 305 ZNR
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
Su precio$98.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
305 ZNR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    305 ZNR
  • UPC_NO
    7316576609855
  • Peso
    0.55 lb
  • Descripción
    305 ZNR BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 305 ZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 17 mm, blindado simple para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos