Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general19 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.9000 rpm
- SerieBL
- Características de resistenciaResistente al polvo y al agua
- Capacidad de carga dinámica radial2840 kgf
- Capacidad de carga estática radial2110 kgf
- Número de catálogo del fabricanteBL306ZZ
- Número de Upc del fabricante029176032387
- UPC_NO029176032387
- Peso0.88 lb
- DescripciónBL306ZZ BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105032
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl BL306ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 19 mm, sellado doble para mayor durabilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación