BL306NR

NSK
BL306NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00041366
No. Fabricante BL306NR
Precio162.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL306NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00041366
No. Fabricante BL306NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio162.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL 306 NR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27900 N
  • Número de catálogo del fabricante
    BL306NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176028137
  • UPC_NO
    029176028137
  • Peso
    0.53 lb
  • Descripción
    BL 306 NR BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL306NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30 mm de diámetro interior con un diseño abierto de 72 mm de diámetro exterior y 19 mm de ancho para mayor versatilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo