Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general19 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior19 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.11000 rpm
- Serie3
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial6670 lbf
- Capacidad de carga estática radial4850 lbf
- Número de catálogo del fabricante306 NR
- UPC_NO7316576680205
- Peso0.82 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción306 NR BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 306 NR es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 30 mm, orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 19 mm, ideal para aplicaciones de maquinaria.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.