Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general21 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior21 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.8500 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie63
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial8830 lbf
- Capacidad de carga estática radial6410 lbf
- Número de catálogo del fabricante307M
- UPC_NO097741007344
- Peso1.10 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción307 M BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 35 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 21 mm.