BL307Z

NSK
BL307Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041399
No. Fabricante BL307Z
Precio145.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL307Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041399
No. Fabricante BL307Z
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
Precio145.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL307Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Serie
    BL
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3800 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2970 kgf
  • Número de catálogo del fabricante
    BL307Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176028151
  • UPC_NO
    029176028151
  • Peso
    1.06 lb
  • Descripción
    BL307Z BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL307Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 35 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 21 mm para un uso robusto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo