BL307ZZ

NTN
BL307ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 21 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00041409
No. Fabricante BL307ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL307ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 21 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00041409
No. Fabricante BL307ZZ
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BL307ZZ BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Aluminio
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6450 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    BL307ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359463521
  • UPC_NO
    4547359463521
  • Peso
    1.102 lb
  • Descripción
    BL307ZZ BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL307ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 35mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 80mm y ancho de 21mm para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo