Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general21 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaJaula de acero
- Ancho del anillo exterior21 mm
- RPM Máx.9500 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial37000 N
- Número de catálogo del fabricanteBL307NR
- Número de Upc del fabricante029176028144
- UPC_NO029176028144
- Peso1.06 lb
- DescripciónBL 307 NR BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105032
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl BL307NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 35 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 80 mm y un diseño abierto de 21 mm de ancho para mayor flexibilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación