307MFG

MRC (SKF)
307MFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041422
No. Fabricante 307MFG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
307MFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041422
No. Fabricante 307MFG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
307 MFG BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    300-M
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6410 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    307MFG
  • UPC_NO
    097741007382
  • Peso
    1.15 lb
  • Descripción
    307 MFG BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 35 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 80 mm y un ancho total de 21 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo