Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior23 mm
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.8000 rpm
- SerieBL
- Capacidad de carga dinámica radial4750 kgf
- Capacidad de carga estática radial3650 kgf
- Número de catálogo del fabricanteBL308NR
- Número de Upc del fabricante029176000126
- UPC_NO029176000126
- Peso1.46 lb
- DescripciónBL 308 NR BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105032
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl BL308NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 90 mm y un diseño abierto de 23 mm de ancho para uso industrial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación