BL308NR

NTN
BL308NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00041476
No. Fabricante BL308NR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL308NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00041476
No. Fabricante BL308NR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BL308NR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • RPM Máx.
    8200 rpm
  • Serie
    BL3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8050 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    BL308NR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359029185
  • UPC_NO
    4547359029185
  • Peso
    1.534 lb
  • Descripción
    BL308NR BALL BRG
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial BL308NR cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo