308-ZNR

SKF
308-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041484
No. Fabricante 308-ZNR
Precio158.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
308-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041484
No. Fabricante 308-ZNR
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
Su precio$158.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
308 ZNR BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Serie
    3
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8090 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    308-ZNR
  • UPC_NO
    7316576680359
  • Peso
    1.57 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    308 ZNR BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 90 mm y un ancho total de 23 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos