BL309

NSK
BL309

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041496
No. Fabricante BL309
Precio200.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL309

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041496
No. Fabricante BL309

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$200.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL 309 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Serie
    BL
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5650 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 kgf
  • Número de catálogo del fabricante
    BL309
  • Número de Upc del fabricante
    029176000133
  • UPC_NO
    029176000133
  • Peso
    1.96 lb
  • Descripción
    BL 309 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL309 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 45 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 25 mm, sellado doble para mayor fiabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo