Descripción general
Descripción del fabricante
309 MFF BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general25 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior25 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.7000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie63
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial13400 lbf
- Capacidad de carga estática radial10500 lbf
- Número de catálogo del fabricante309MFF
- UPC_NO097741007863
- Peso2.06 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción309 MFF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 45 mm, cierre sellado doble, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 25 mm para uso de ranura profunda y radial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad