BL309ZNR

NSK
BL309ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041525
No. Fabricante BL309ZNR
Precio212.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL309ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041525
No. Fabricante BL309ZNR

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio212.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL 309 ZNR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    55500 N
  • Número de catálogo del fabricante
    BL309ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176028175
  • UPC_NO
    029176028175
  • Peso
    1.96 lb
  • Descripción
    BL 309 ZNR BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL309ZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 45 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 25 mm, blindado simple para protección.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo