BL310NR

NSK
BL310NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00041561
No. Fabricante BL310NR
Precio264.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL310NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00041561
No. Fabricante BL310NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio264.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL 310 NR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    BL
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    5350 kgf
  • Número de catálogo del fabricante
    BL310NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176028182
  • UPC_NO
    029176028182
  • Peso
    2.56 lb
  • Descripción
    BL 310 NR BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL310NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 50 mm, abierto, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 27 mm para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo