310 NR

SKF
310 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00041565
No. Fabricante 310 NR
Precio206.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
310 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00041565
No. Fabricante 310 NR
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
Precio206.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
310 NR BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Serie
    3
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    310 NR
  • UPC_NO
    7316576680441
  • Peso
    2.65 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    310 NR BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 50 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 110 mm y un ancho total de 27 mm, perfecto para tareas de soporte radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos