BL311Z

NTN
BL311Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041598
No. Fabricante BL311Z
Precio257.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL311Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041598
No. Fabricante BL311Z
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
Su precio$257.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL311Z BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.1417 pulg., 29.000 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Serie
    BL3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15200 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    BL311Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359029499
  • UPC_NO
    4547359029499
  • Peso
    3.23 lb
  • Descripción
    BL311Z BALL BRG
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 55 mm, tipo recto, cierre blindado simple, 120 mm de diámetro exterior y 29 mm de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo