311-Z

SKF
311-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041599
No. Fabricante 311-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
311-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041599
No. Fabricante 311-Z
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
311 Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Serie
    31
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    67 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    311-Z
  • UPC_NO
    7316576680540
  • Peso
    3.41 lb
  • Descripción
    311 Z BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 311-Z cuenta con un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 29 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos