BL311NR

NSK
BL311NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00041609
No. Fabricante BL311NR
Precio385.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL311NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00041609
No. Fabricante BL311NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$385.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL311 NR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    29 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    29 mm
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    75000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    BL311NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176039034
  • UPC_NO
    029176039034
  • Peso
    3.26 lb
  • Descripción
    BL311 NR BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL311NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 55 mm de diámetro con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 29 mm, diseño abierto para mayor flexibilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo