Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general31 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Ancho del anillo exterior31 mm
- Número de catálogo del fabricanteBL312
- Número de Upc del fabricante029176032493
- UPC_NO029176032493
- Peso4.12 lb
- DescripciónBL 312 BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105032
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl BL312 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm, abierto, 130 mm de diámetro exterior y 31 mm de ancho para maquinaria pesada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación