312MFG

MRC (SKF)
312MFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041666
No. Fabricante 312MFG
Precio465.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
312MFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041666
No. Fabricante 312MFG
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
Precio465.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
312 MFG BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    63
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    312MFG
  • UPC_NO
    097741008600
  • Peso
    4.28 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    312 MFG BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 312MFG cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 31 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo