Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general35 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior35 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.4500 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie63
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial25600 lbf
- Capacidad de carga estática radial22900 lbf
- Número de catálogo del fabricante314MFF
- UPC_NO097741008976
- Peso5.85 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción314 MFF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio recto de 70 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 150 mm y ancho total de 35 mm.