Motion
BL314ZNR

NTN
BL314ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041757
No. Fabricante BL314ZNR
Precio538.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL314ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00041757
No. Fabricante BL314ZNR
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
Su precio$538.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL314ZNR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.3780 pulg., 35.000 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    BL314ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359029840
  • UPC_NO
    4547359029840
  • Peso
    6.49 lb
  • Descripción
    BL314ZNR BALL BRG
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL314ZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70 mm con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 35 mm, blindado simple para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo