Descripción general
Descripción del fabricante
BL315ZZ BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general37 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaJaula de acero
- Ancho del anillo exterior37 mm
- Capacidad de carga dinámica radial126000 N
- Número de catálogo del fabricanteBL315ZZ
- Número de Upc del fabricante029176032592
- UPC_NO029176032592
- Peso7.28 lb
- DescripciónBL315ZZ BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105032
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl BL315ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 75 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 37 mm, doble blindaje para mayor longevidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKNSK Tough Steel Brochure
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
Ver la documentación