BL316ZZ

NSK
BL316ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041810
No. Fabricante BL316ZZ
Precio1,091.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL316ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041810
No. Fabricante BL316ZZ
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
Precio1,091.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL316ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    39 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    39 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    BL
  • Capacidad de carga dinámica radial
    136000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    130000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    BL316ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176032615
  • UPC_NO
    029176032615
  • Peso
    8.60 lb
  • Descripción
    BL316ZZ BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL316ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 80 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 39 mm para maquinaria industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo