Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general39 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior39 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.4000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie63
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial31000 lbf
- Capacidad de carga estática radial29000 lbf
- Número de catálogo del fabricante316MG
- UPC_NO097741009249
- Peso8.80 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción316 MG BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 316MG es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 80mm , diseño abierto y 170mm OD, ideal para maquinaria industrial.